EA617ZB-19 1/2"DRx 1・3/8" ソケット エスコ 64576016 EA617ZB-19 1/2"DRx 1・3/8" ソケット エスコ 64576016 EA617ZB-19 1/2"DRx 1・3/8" ソケット エスコ 64576016 EA617ZB-19 1/2"DRx 1・3/8" ソケット エスコ 64576016 EA617ZB-19 1/2"DRx 1・3/8" ソケット エスコ 64576016

1/2"DRx 1・3/8" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64576016 品番EA617ZB-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,985
販売価格(税別)
6,350
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):33.7
ソケット部外径(d1:mm):46
質量(g)232 全長L(mm)50 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)23 寸法t2(mm)29.2 外径d2(Φmm)28 対辺(inch)3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする