エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
60.0x4.7mm クイックリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589526
品番
EA638FK-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
産業機器や船舶で使用可能
材質
SUS316
線径(Φmm)
4.7
使用荷重(kg)
260
内形寸法(mm)
60×28
口の開き(mm)
11.6
アズワン品番
64-2252-97