エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 絶縁スパナ/レンチ
10mm 絶縁片口めがねレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592667
品番
EA640RB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,272
販売価格(税別)
¥
7,520
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部の厚さ(mm):13
材質
クロム合金鋼
寸法(mm)
10
全長(mm)
147.6
質量(g)
48
アズワン品番
64-2254-72
ヘッド幅(mm)
19.6
絶縁耐圧(V)
1000