エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 絶縁ラチェットレンチ
3/8"DR 絶縁ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592728
品番
EA640RF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,240
販売価格(税別)
¥
38,400
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部の厚さ(mm):61
全長(mm)
205
質量(g)
298
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2254-78
ヘッド幅(mm)
37
絶縁耐圧(V)
1000