EA640RJ-17 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット エスコ 64592834 EA640RJ-17 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット エスコ 64592834 EA640RJ-17 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット エスコ 64592834

3/8"DRx17mm 絶縁ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64592834 品番EA640RJ-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,699
販売価格(税別)
6,090
材質クロム合金鋼 全長(mm)49 質量(g)54 対辺(mm)17 外径(Φmm)28 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-86 絶縁耐圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする