用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度の変位測定に
セット内容裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)112
質量(g)180
測定範囲(mm)0〜10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-100
測定子(mm)21
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)±20
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)8
アズワン品番64-2258-20
繰返し精密度(μm)5