エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの 電卓
エスコの 一般電卓
12桁 パーソナル計算機(ブルー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64611549
品番
EA761GA-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
105(W)×149.5(D)×22.8(H)
色
レイクブルー
質量(g)
110
電源
太陽電池+LR1130×1個
電池寿命(年)
約3