2.0-6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64628279 品番EA824DL-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,333
販売価格(税別)
3,030
用途木工、樹脂 材質合金鋼 寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5 全長(mm)2.0〜6.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする