EA948DB-23 M5 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653147 EA948DB-23 M5 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653147 EA948DB-23 M5 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653147

M5 軽荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653147 品番EA948DB-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥589
販売価格(税別)
535
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小〜最大)(N)6〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする