EA986GL-3 160mm キャスター(固定金具/耐熱) エスコ 64673937 EA986GL-3 160mm キャスター(固定金具/耐熱) エスコ 64673937 EA986GL-3 160mm キャスター(固定金具/耐熱) エスコ 64673937 EA986GL-3 160mm キャスター(固定金具/耐熱) エスコ 64673937 EA986GL-3 160mm キャスター(固定金具/耐熱) エスコ 64673937

160mm キャスター(固定金具/耐熱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64673937 品番EA986GL-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐熱性に優れています

材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする