EA986HE-11 100mm キャスター(自在金具・帯電防止) エスコ 64674418 EA986HE-11 100mm キャスター(自在金具・帯電防止) エスコ 64674418 EA986HE-11 100mm キャスター(自在金具・帯電防止) エスコ 64674418 EA986HE-11 100mm キャスター(自在金具・帯電防止) エスコ 64674418

100mm キャスター(自在金具・帯電防止)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64674418 品番EA986HE-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)125 耐荷重(kg)200 耐熱温度(℃)-25〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする