EA986KA-52 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ 64674689 EA986KA-52 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ 64674689 EA986KA-52 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ 64674689 EA986KA-52 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ 64674689

125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64674689 品番EA986KA-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800
耐荷重(kg)150 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 全高(mm)150 耐熱温度(℃)-25〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする