エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
100mm キャスター(固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675249
品番
EA986PP-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
取付座(mm)
110×78
仕様
P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm
材質
金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)
132
耐荷重(kg)
120
耐熱温度(℃)
-15〜70
穴径d(Φmm)
11