エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 水性塗料用刷毛
40mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64687763
品番
EA109LC-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
材質
ナイロン
全長(mm)
210
質量(g)
31.5
毛
中
毛丈(mm)
41
毛幅(mm)
40
毛厚(mm)
14
アズワン品番
64-7816-28