ECOGEAR アジ職人 アジマスト2.4inch

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個×1パック) 444 琥珀イエローシルバーFik. 注文コード64700285 品番444 琥珀イエローシルバーFik.
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

<2.4”>「低活性にはスローダウンゲーム」という展開を可能にするロングシルエットアイテム。長さを活かすことでフォールスピードを抑えられるのが特徴。追いの弱い低活性時や、ドリフト気味に漂わせたい時など、スローな攻めには2.4”。

用途「アジ職人 アジマスト」 アジングでは絶対に欠かせないマストルアー、その名も「アジ職人アジマスト」。ボディをわずかに扁平にすることで、アジが好むスライドフォールを実現。ボディ、テールそれぞれにデザインされたリブが、極めてベイトライクな微波動を生み出します。さらに、アジが吸い込んだ時にしなやかに折れ曲がる極薄テールデザインにより、フッキング率を大幅に向上。もちろん、喰い渋ったアジすらバイトへと導く「味と匂い」もバッチリ大量配合。アジングに特化したギミックをとことん詰め込んだ渾身のアイテムです。 寸法(mm)レングス:62 444 琥珀イエローシルバーFik. サイズ(inch)レングス:2.4 入数12ケ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする