空調つなぎ服-001ネイビーブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64700678 品番 9920-001-m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。

用途
暑い作業現場に。
自動車整備・機械整備等
仕様両脇にファンを配置、暑さ対策空調つなぎ服 トラスコ品番629-7464 セット内容服のみ ネイビーブルー サイズM 胸囲(cm)122 混率(%)上衣:ポリエステル75/綿25、下衣:ポリエステル65/綿35 身長(cm)162〜167 股下(cm)74 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)54 袖丈(cm)54 適応身長(cm)162〜167
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする