エスコ
エスコの パッキン類
エスコの フランジ用中パッキン
80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64704938
品番
EA351FV-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
PTFE
厚さ(mm)
2.0
使用温度範囲(℃)
水・油系・ガス系・腐食性流体:-100〜100
適合流体
水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番
64-7836-13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64704938
EA351FV-80
64705297
EA351FY-80
80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ
1枚
¥
1,730
税込
¥
1,903
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)