エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 保護服
[L] 保護ズボン(チェーンソー作業用/クールタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64710118
品番
EA370ED-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ポリエステル、アラミド繊維
サイズ
L
股下(cm)
73
総丈(cm)
101
裾幅(cm)
26
アズワン品番
64-7842-19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64710118
EA370ED-2
64511765
EA370EC-12A
[L] チャップス(チェーンソー作業用)
エスコ
1着
¥
16,000
税込
¥
17,600
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)