エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
8mm リング玉(2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64717188
品番
EA426CK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
材質(本体)
C3604BD
使用温度範囲(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7849-50
入数
2個
銅管径(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材