Rc1・1/4" キャップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64721476 品番EA469AJ-312A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640
呼び径(A)32 材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)30 アズワン品番64-7854-56 ねじ径Rc1・1/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする