ユーティリティ半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64722360 品番715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

収納力抜群!6ポケット!

種別ユーティリティ半袖Tシャツ ネイビー サイズM 胸囲(cm)103 混率(%)綿95、ポリウレタン5 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 着丈(cm)66 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする