EA589LF-2 30mm 革たち エスコ 64740823 EA589LF-2 30mm 革たち エスコ 64740823 EA589LF-2 30mm 革たち エスコ 64740823 EA589LF-2 30mm 革たち エスコ 64740823 EA589LF-2 30mm 革たち エスコ 64740823

30mm 革たち

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64740823 品番EA589LF-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,642
販売価格(税別)
4,220
全長(mm)83 質量(g)77 刃幅(mm)30 刃厚(mm)1 材質(柄部) 材質(刃)特殊刃物鋼(日立安来鋼青紙2号) アズワン品番64-7878-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする