エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
12mm ボルトリムーバーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64744689
品番
EA614CH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)
スパナ部:6.0、メガネ部:7.5
寸法(mm)
12
全長(mm)
225
質量(g)
85
アズワン品番
64-7884-60