エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/2"DR/ 3/4" ディープソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64749248
品番
EA618CP-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
71
質量(g)
170
外径(Φmm)
26.5
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-70
対辺(inch)
3/4”