EA618JL-136 3/8"DRx 7/8"  ディープソケット(六角) エスコ 64751759 EA618JL-136 3/8"DRx 7/8"  ディープソケット(六角) エスコ 64751759

3/8"DRx 7/8" ディープソケット(六角)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64751759 品番EA618JL-136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)D2:24、L1:20、d:18.0 全長(mm)64 質量(g)120 対辺(mm)22.2(7/8") 外径(Φmm)29 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64751759 EA618JL-136 50063168 EA618PM-117 3/8"sqx 7/8 " ディープソケット(六角) エスコ 3/8"sqx 7/8 " ディープソケット(六角) エスコ 1個 2,590 税込2,849 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする