[2206]自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64807129 品番EA966JB-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900
材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)30 寸法D(mm)62 寸法B(mm)20 アズワン品番64-7974-52 軌道輪形状自動調心玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする