エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの ハンガーレール
4号レール用ガイドローラー(ボルト付/スチール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64809247
品番
EA970BF-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
材質
本体:スチール ローラー:ST21M (クロメートメッキ仕上)
寸法(mm)
A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85
質量(g)
234
材質(ローラー部)
磨丸鋼(ST21M)