エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
75mmx10.0m/2500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64810954
品番
EA982AB-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,280
販売価格(税別)
¥
44,800
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
75
ベルト長さ固定側(m)
1
使用荷重(kg)
2500
材質(ベルト)
ポリエステル
アズワン品番
64-7980-33
破断強度(kN)
100