画像準備中

リンク式手持ちトング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64937548 品番TGS26
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

爪の開閉がパイプ内のリンク式で安定操作が可能。
リンク方式により持ち手角度が爪に対して90度を実現。本体チューブ内にリンクを内蔵し、動作を安定化。従来品では機構上実現が困難であった持ち手の角度付けも爪に対して90度となり、操作が容易。

開口寸法(mm)260 質量(kg)1.3 全長(cm)43 高さ(cm)19 収納幅(mm)100
注意
※使用前にリンク類の増し締めを行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする