![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05024564/ | 2026/10/03 04:30:49 |
![]() | 東製作所 【オーダー】一槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 |
|
|
| 特長: | スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 |
|---|---|
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。 ※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。 ※指定高さにはバックガードの寸法は含まれません。全高は指定高さ+バックガード の数値となります。 |
| 材質: | SUS430 |
| 奥行(mm): | 600 |
| 棚板耐荷重(kg): | 50 |
| バックガード(奥行/高さ)(mm): | 40/H90 |
| 槽深さ(mm): | 220 |
| ホース長さ(cm): | 70 |
| アジャスター調整範囲(mm): | 30 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

