現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所 64957489
※画像は右水槽です
注文コード 64957489
品番 -
内容量 1台
参考基準価格(税別) オープン
¥69,980〜
特長:
仕様:
注意:
材質:
奥行(mm):
棚板耐荷重(kg):
バックガード(奥行/高さ)(mm):
槽深さ(mm):
ホース長さ(cm):
RoHS指令(10物質対応):
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000