現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05024568/2026/10/03 01:43:44
- 【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所 64957507
東製作所
【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定
注文コード64957507
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥63,980~
特長:スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに
最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで
飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
※指定高さにはバックガードの寸法は含まれません。全高は指定高さ+バックガード の数値となります。
仕様:アジャストボール調整巾+30m/m
材質:SUS430
奥行(mm):600
棚板耐荷重(kg):50
バックガード(奥行/高さ)(mm):40/90
槽深さ(mm):220
ホース長さ(cm):70
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)