質量(kg)2.0
色ダークグレイ
取付エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20〜+35
消費電力(W)44.4
入力電圧(V)100/200〜242対応
ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102
平均演色評価数Ra70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000
塗装色ダークグレー
材質(カバー)型押強化ガラス
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)132.8
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5900
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)