![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06677608/ | 2026/10/03 20:59:43 |
![]() | TOSO 【オーダー】ルノファブ遮光1級 幅広対応チェーン式ロールスクリーン マイテックループ |
|
|
| 特長: | 日本製のプロ仕様ロールスクリーン 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。 使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。 建材カラーに合わせたカラーラインナップなのでオフィス家具とも合わせやすいです。 幅広対応(幅2700mmまで対応)なので開口の広い窓でも対応可能です。 遮光1級のロールスクリーンなので西日が強い窓などに効果的です。 ウォッシャブル(洗える)生地なので汚れても安心です。 |
|---|---|
| 用途: | 事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。 |
| 注意: | ※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。 ※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。 ※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。 ※サイズにより部品カラーが一部異なる場合がございます。ご了承ください。 ※幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。 ※製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになることがあります。 ※製品幅に対しスクリーン幅が短いのでご注意ください。 |
| 色: | メカ:ホワイト/ブラウン/ベージュ/ブラック |
| 高さ(mm): | 100~4500 |
| 取付け方法: | 天井付け;正面付け |
| 材質(スクリーン): | ポリエステル100% |
| 製品幅(mm): | 300~2700 |
| 色番: | TR-4100;TR-4102;TR-4103;TR-4104;TR-4105;TR-4107;TR-4108;TR-4109;TR-4110;TR-4111 |
| 関連資料: | (0.67MB) (0.31MB) |
| 操作位置: | 右、左 |
| 取扱説明書: | (1.91MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(0.67MB)