現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06677613/2026/09/05 12:10:09
TR 【オーダー】コルトシフォン シアー生地チェーン式ロールスクリーン マイテックループ TOSO 65046119
TOSO
【オーダー】コルトシフォン シアー生地チェーン式ロールスクリーン マイテックループ
注文コード65046119
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12,900~
特長:日本製のプロ仕様ロールスクリーン
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。
使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。
シアー(レース)生地なので透け感を楽しめるロールスクリーンです。
用途:事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。
注意:※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
※サイズにより部品カラーが一部異なる場合がございます。ご了承ください。
※幅・高さ比が1:5を超える場合は、無理な操作や急な操作をすると、スクリーンがきれいに巻き上がらない場合があります。
※製品の特性上やむをえず、巻き上げた時にウエイトバーが斜めになることがあります。
※製品幅に対しスクリーン幅が短いのでご注意ください。
:メカ:ホワイト/ブラウン/ベージュ/ブラック
高さ(mm):100~3000
取付け方法:天井付け;正面付け
材質(スクリーン):ポリエステル100%
製品幅(mm):300~2000
色番:TR-4165;TR-4166;TR-4167;TR-4168
関連資料:(0.67MB) (0.31MB)
操作位置:右、左
取扱説明書:(1.91MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)