19550 イオナイザー 温風型 作業台用 DESCO 65120294 19550 イオナイザー 温風型 作業台用 DESCO 65120294 19550 イオナイザー 温風型 作業台用 DESCO 65120294

イオナイザー 温風型 作業台用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65120294 品番19550
参考基準価格(税別)¥137,330 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

約30〜150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。
オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。
ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。
エミッターポイント掃除用ノブ
内蔵ヒーター
2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)
ファンエアーフィルター(別売り)
NISTの校正証明書付き

用途静電気に敏感な製品の保護に。 仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18〜27℃、湿度15〜65%) トラスコ品番548-0668 幅(mm)191 高さ(mm)229 奥行(mm)133 電源(V)AC100〜120(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする