ボトル入り超涼・吸水タオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65124929 品番YTL-003GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプのタオルで作業を快適に。カラビナボトル付きで持ち運びに最適。

用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。 仕様男女兼用 材質ナイロン55%、ポリエステル45% グレー タイプ気化熱効果タイプ サイズ(mm)800×300
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65124929 YTL-003GY 65124938 YTL-003PI ボトル入り超涼・吸水タオル ヤマショウ ボトル入り超涼・吸水タオル ヤマショウ 1個 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする