正面画像
シーズ
シーズの 冷房用品
シーズの 小型扇風機
シーズの 壁掛け扇風機
ひも式壁掛扇風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65132885
品番
CSBF-W3024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
使いやすいひも引きタイプ
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×320×520
機能
風量3段階、首振り、引きひも式
風量
3段階
タイマー
なし
入数
1台
羽根寸法(cm)
30
左右首振
○
入タイマー
-
切タイマー
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65132885
CSBF-W3024
18226629
CSBF-W3025
ひも式壁掛扇風機
シーズ
1台
¥
4,980
税込
¥
5,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)