折りたたみ電動リクライニングベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65135597 品番OTBSS-BDH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

【組立不要】【幅87cm】【電動リクライニング】
組立不要で、すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。(※サイドグリップのみ取り付けが必要です)。背もたれと脚部の2か所がリクライニングします。リモコンの『アップ』・『ダウン』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。背もたれは無段階調節できます

質量(kg)34.7 ホワイト 高さ(mm)ベッド下:約310、マット面まで:約445 種類折りたたみ/電動/リクライニング 寸法(cm)870×1970×615 機能サイドグリップ付、リクライニング(電動)、キャスター付 折りたたみ寸法(mm)約870×630×1065 マット厚(mm)約100 リクライニング無段階調節(背もたれ70°まで) 最大使用者体重(kg)約90 マット寸法(mm)800×1950×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする