大五郎
大五郎の 大工道具
大五郎の 鉋(カンナ)
大五郎の 鉋(カンナ)本体
溝引きカンナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141363
品番
11570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
筋毛引きタイプの溝彫りカンナ。
カンナ部は、特殊な豆かんな(剣先刃)を使用。
用途
溝彫り用鉋。
材質
鉋台:白樫
幅(mm)
最大彫り:12
全長(mm)
144
サイズ
刃:大
質量(g)
185
角度(°)
彫り:約138
刃先形状
剣型
材質(刃)
安来青紙鋼
最大彫刻深さ(mm)
3