[6319]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65152187 品番EA966EA-319【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥20,1002,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:95、D:200、B:45 アズワン品番64-7970-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする