パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装, AQW212A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65229004 品番AQW212A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
取付方式表面実装 シリーズAQW 接点構成DPST 範囲PhotoMOS 最大負荷電流(mA)500 スイッチング方式MOSFETスイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 出力装置Photo MOSFET 最大負荷電圧(V)60 ac/dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする