Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 3.75nF, ERZV10D560
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65230149
品番
ERZV10D560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
材質
ZNR
長さ(mm)
34.5
厚さ(mm)
5.1
寸法(mm)
11.5(Dia.)×5.1
直径(Φmm)
11.5
電流(A)
クランプ:5
シリーズ
V
静電容量
3.75nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
110
最大定格電圧(V)
AC:35、直流:45
バリスタ電圧(V)
56
最大サージ電流(A)
1000
リード間隔(mm)
7.5