Panasonic(パナソニック)
Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, APV1121SX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
65248069
品番
APV1121SX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.5