仕様分離式:あり
幅(mm)7.2
シリーズIR
定格電力(W)3
出力電圧(V)15dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)4.5→5.5dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーションMaximum of 6%
絶縁電圧(kV)1dc
入力公称電圧(V)5dc
出力数1