KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A220FAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65276760 品番06031A220FAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)100dc 許容差±1% 静電容量22pF 温度特性NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 〜 +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 〜 +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする