展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 ショートブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
スぺーサー
仕様
部品グループ:ショートブロック
注文コード
65297394
品番
126071261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80
この商品は
部品名称・仕様・適合品番
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 ショートブロック
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ショートブロック
適合本体
BKZ315
備考
126071261
部品名称
スぺーサー
展開図部品No.
41
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65297394
126071261
65148854
126071261
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ショートブロック
ゼノア
1個
¥
79
欠品中
税込
¥
87
同じ部品番号126071261です。