展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 クランクケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
503218876
注文コード
65302215
品番
503218876
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
備考
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 クランクケース
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クランクケース
適合本体
GZ381
備考
503218876
部品名称
スクリュー IHSCT
展開図部品No.
16
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65302215
503218876
65302958
503218876
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 ハンドル
ゼノア
1個
¥
289
税込
¥
318
同じ部品番号503218876です。