アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ワーキングウェア
アイリスオーヤマの ヒートジャケット・ベスト
ポケット付ストレッチスムースロンT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65313276
品番
FC21401-GRM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ストレッチ素材を採用した動きやすいポケット付ストレッチスムースロンTです。胸ポケット付きです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
材質
ポリエステル62%、綿33%、ポリウレタン5%
色
ミックスグレー
サイズ
M
質量(g)
(約)280
サイズ(cm)
68/45/52/52/19/62/20/11(着丈約/肩幅約/身幅約/裾巾約/天巾約/袖丈約/袖巾約/袖口巾)
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません