BEST[金物]
BEST[金物]の バリアフリー商品
BEST[金物]の 手すり
870L 木製手すり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65318289
品番
#870L-2-88
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質 手すり部:タモ材、ブラケット:アルミニウム
付属ネジ:なべタッピンネジ4×60mm
用途
動作補助手すり
長さ(mm)
74.5
幅(mm)
32
高さ(mm)
1244
注意
※この手すりは動作補助手すりです。歩行補助手すり(水平手すり)としてはご使用いただけません。